Jablotron - Magnetkontakt av metall - indu FG-EN2 (MKT-1098/16) - SA-204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052535716
Elnummer
6215296
Leverandørens varenummer
SA-204
Typebeskrivelse
6215296
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Farge:
Andre
Lengde tilkoblingskabel:
2 m
Type overflate:
Blank
Sensorlengde:
35 mm
Sensorens bredde:
50 mm
Sensorens høyde:
10 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjoner:
• Størrelse: 49 x 17 x 9 mm
• Gap: maksimum 40 mm