Jablotron - Magnetkontakt i plast - SA-200-A

NOBY
KopierKopier
Jablotron - Magnetkontakt i plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Hvit

  • Kontakter - 1 lukker

  • Trådløs - nei

  • Med tilkoblingskabel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8594052535693

Elnummer

6215295

Leverandørens varenummer

SA-200-A

Typebeskrivelse

6215295

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Hvit

Kontakter:

1 lukker

Trådløs:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Sensorlengde:

45 mm

Sensorens bredde:

25 mm

Sensorens høyde:

10 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dette er en magnetkontakt som kan benyttes på standard dører.