Jablotron - Optisk/varmedetektor med NC ut med sirene, 9 - 15 VDC - SD-283ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614111867
Elnummer
6215267
Leverandørens varenummer
SD-283ST
Typebeskrivelse
6215267
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
126 mm
Den har en innebygget sirene - som vil varsle lokalt.
Detektoren har også innebygget batteribackup - dette sørger for at de vil fungere selv om 12VDC tilførselen forsvinner.


