Jablotron - Uskjermet alarmkabel, 4 leder 300 meter, 2 x 0,5mm + 2 x 0,8 - CC-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052538366
Elnummer
6254295
Leverandørens varenummer
CC-01
Typebeskrivelse
6254295
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Installasjonskabelen er laget som BUS-kabel for installasjon av systemet JA-100. Kabelfarvene er identiske med farvene på tilkoblingspunktene i enhetene. Enkel spoleboks,300 m, merket (sort merking/meter).
Kabelen har 2 ledere med tykkere diameter for å kunne transportere spenning uten for store tap over lengre avstander.
1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 97 O /km
1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 38 O /km
Kabelen har 2 ledere med tykkere diameter for å kunne transportere spenning uten for store tap over lengre avstander.
1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 97 O /km
1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 38 O /km


