Jablotron - Uskjermet alarmkabel, 4 leder 300 meter, 6 x 0,5mm, 2 x 0,8m - CC-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Biometrisk aktivering - nei
Lengde på tilkoblingskabel - 0 m
Mekanisk aktivering - nei
Tilkoblingindikator - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113618
Elnummer
6215256
Leverandørens varenummer
CC-03
Typebeskrivelse
6215256
Biometrisk aktivering:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Mekanisk aktivering:
nei
Tilkoblingindikator:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Materiale:
Plast
Bredde:
325 mm
Høyde:
335 mm
Dybde:
300 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne kabelen har 6 like 0,5mm ledere - benyttes på installasjoner med korte avstander, samt 2 ledere med høyere diameter (0,8mm) for spenning.
3 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 97 Ω /km
1 x 2 x 20 AWG (0,8mm)


