Jacob GmbH - Mutter PA M20X1,5 Sort - 121000289

KopierKopier
Jacob GmbH - Mutter PA M20X1,5 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092002328

Elnummer

1206237

Leverandørens varenummer

121000289

Typebeskrivelse

1206237

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Mutter i Polyamid for sikker låsing av nipler.
Farge Sort