Jacob GmbH - Nippel EMC PG7 3-6,5 Perfect - 121000021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
For kabeldiameter - 3...6,5 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092010859
Elnummer
1203900
Leverandørens varenummer
121000021
Typebeskrivelse
1203900
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
For kabeldiameter:
3...6,5 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,27 mm
Gjengelengde:
5 mm
Fastnøkkelbredde:
14 mm
Sekskant hjørnemål:
15,5 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
Ja
Stort klemmområde og integrert kabellåsing.
Lamellinnsats som forhindrer vridning av kabelen.
For kabel Ø 3 - 6,5 mm.


