Utgått

Jacob GmbH - Nippel Perfect M25 m/Reduksjon Messing - 1254073

KopierKopier
Jacob GmbH - Nippel Perfect M25 m/Reduksjon Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 8...16 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613069612

Elnummer

1254073

Leverandørens varenummer

1254073

Typebeskrivelse

1254073

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

8...16 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

7 mm

Fastnøkkelbredde:

27 mm

Sekskant hjørnemål:

27 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Forniklet messingnippel med meget god strekkavlaster. En reduksjonsinnsats gir stort klem område. O-ring på gjengepartiet.

Klemområde: 8-16 mm
Gjengelengde: 7 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: 2 stk neoprene
Temperaturbestandighet: -20 ºC til +100 ºC