Jacob GmbH - Overgang M20X1.5-PG11 Polyamid - 121000276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 11
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097119
Elnummer
1206224
Leverandørens varenummer
121000276
Typebeskrivelse
1206224
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG innvendig:
11
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Overgang fra metrisk til PG.
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M20-PG11
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M20-PG11