Jacob GmbH - Overgang M25X1.5-PG16 Polyamid - 121000278

KopierKopier
Jacob GmbH - Overgang M25X1.5-PG16 Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengemål PG innvendig - 16

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 25

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092097133

Elnummer

1206226

Leverandørens varenummer

121000278

Typebeskrivelse

1206226

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengemål PG innvendig:

16

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

25

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang fra metrisk til PG.
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M25-PG16