Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG36 Messing - 121000179

KopierKopier
Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG36 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 47

  • Gjengemål PG innvendig - 36

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 50

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092111693

Elnummer

1206109

Leverandørens varenummer

121000179

Typebeskrivelse

1206109

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

47

Gjengemål PG innvendig:

36

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

50

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang fra metrisk til PG med sekskant.
For bruk ved nippel i PG og chassi i M.