Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG36 Polyamid - 121000282

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 36

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092097171

Elnummer

1206230

Leverandørens varenummer

121000282

Typebeskrivelse

1206230

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

36

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Gjengemål PG innvendig:

36

Metrisk utvendige gjengemål:

50

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang fra metrisk til PG.
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M50-PG36