Jacob GmbH - Overgang M63X1.5-PG48 Messing - 121000181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 59,3
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092111716
Elnummer
1206111
Leverandørens varenummer
121000181
Typebeskrivelse
1206111
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
59,3
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
48
Metrisk utvendige gjengemål:
63
Eksplosjonssikker:
nei
Overgang fra metrisk til PG med sekskant.
For bruk ved nippel i PG og chassi i M.
For bruk ved nippel i PG og chassi i M.