Jacob GmbH - Reduksjon M25X1.5-M16X1.5 Messing - 121000105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015397
Elnummer
1203996
Leverandørens varenummer
121000105
Typebeskrivelse
1203996
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.