Jacob GmbH - Reduksjon M40X1,5-M25X1,5 Messing - 121000263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 25
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015427
Elnummer
1206211
Leverandørens varenummer
121000263
Typebeskrivelse
1206211
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
25
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Metrisk utvendige gjengemål:
40
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.