Jacob GmbH - Reduksjon M40X1.5-M32X1.5 Polyamid - 121000344

KopierKopier
Jacob GmbH - Reduksjon M40X1.5-M32X1.5 Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 32

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 40

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092009822

Elnummer

1206303

Leverandørens varenummer

121000344

Typebeskrivelse

1206303

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

32

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

40

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.