Jacob GmbH - Reduksjon PG11-PG9 Messing - 1109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 15,2
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 18,6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015533
Elnummer
1203962
Leverandørens varenummer
1109
Typebeskrivelse
1203962
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
15,2
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
18,6
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.