Jacob GmbH - Reduksjon PG13-PG11 Messing - 121000075

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 18,6

  • Gjengemål PG innvendig - 11

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 20,4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092015632

Elnummer

1203965

Leverandørens varenummer

121000075

Typebeskrivelse

1203965

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

18,6

Gjengemål PG innvendig:

11

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

20,4

Gjengemål PG utvendig:

13,5

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.