Jacob GmbH - Reduksjon PG13-PG9 Messing - 121000074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 15,2
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 20,4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015601
Elnummer
1203964
Leverandørens varenummer
121000074
Typebeskrivelse
1203964
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
15,2
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
20,4
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.