Jacob GmbH - Reduksjon PG16-PG11 Messing - 121000078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 18,6
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 22,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015724
Elnummer
1203968
Leverandørens varenummer
121000078
Typebeskrivelse
1203968
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
18,6
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
22,5
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.