Jacob GmbH - Reduksjon PG16-PG13 Messing - 121000079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 13,5
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015779
Elnummer
1203969
Leverandørens varenummer
121000079
Typebeskrivelse
1203969
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
13,5
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.


