Jacob GmbH - Reduksjon PG21-PG11 Messing - 121000080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 21
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015809
Elnummer
1203970
Leverandørens varenummer
121000080
Typebeskrivelse
1203970
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
21
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.