Jacob GmbH - Reduksjon PG21-PG16 Messing - 121000082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 21
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015861
Elnummer
1203972
Leverandørens varenummer
121000082
Typebeskrivelse
1203972
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
21
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.


