Jacob GmbH - Reduksjon PG29-PG21 Messing - 121000084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 29
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015977
Elnummer
1203974
Leverandørens varenummer
121000084
Typebeskrivelse
1203974
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
29
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.


