Jacob GmbH - Reduksjon PG48-PG42 Messing - 121000090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 48
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016226
Elnummer
1203980
Leverandørens varenummer
121000090
Typebeskrivelse
1203980
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
48
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.