Jacob GmbH - Reduksjon PG9-PG7 Messing - 121000070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 12,7
Gjengemål PG innvendig - 7
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 15,2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092015472
Elnummer
1203960
Leverandørens varenummer
121000070
Typebeskrivelse
1203960
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
12,7
Gjengemål PG innvendig:
7
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
15,2
Gjengemål PG utvendig:
9
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.