Jacob GmbH - Tetningsplugg Mes PG 16 O-ring - 121000161

KopierKopier
Jacob GmbH - Tetningsplugg Mes PG 16 O-ring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092035081

Elnummer

1204074

Leverandørens varenummer

121000161

Typebeskrivelse

1204074

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Nikkel

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

RAL-nummer:

0

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Tetningsplugg i forniklet messing med o-ring.
For sikker tetting av ubrukte åpninger for PG-nipler.