Jacob GmbH - Utvidelse PG13-PG16 Polyamid - 121000410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 13,5
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012907
Elnummer
1207941
Leverandørens varenummer
121000410
Typebeskrivelse
1207941
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.