Jacob GmbH - Utvidelse PG16-PG21 Polyamid - 121000411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012921
Elnummer
1207942
Leverandørens varenummer
121000411
Typebeskrivelse
1207942
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


