Jemtland - Kabelbane KB 100/20 Syref L=3m - 1366716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelbane SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070332009098
Elnummer
1366716
Leverandørens varenummer
1366716
Typebeskrivelse
1366716
Høyde:
20 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
4200 kg/m
Materiale: Syrefats stål. AISI 3016L
Godstykkelse: 1,5 mm
Vangehøyde: 20 mm
Lengde: 3 meter