Utgått

Jemtland - Kabelbane KB 600/20 Syref L=3m - 13 667 22

KopierKopier
Jemtland - Kabelbane KB 600/20 Syref L=3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Materialtykkelse - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070332003911

Elnummer

1366722

Leverandørens varenummer

13 667 22

Typebeskrivelse

1366722

Høyde:

20 mm

Bredde:

600 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materialtykkelse:

1,5 mm

Lengde:

3000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

0 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

RAL-nummer:

0

Kabelbane spesielt beregnet for offshoreanlegg og tyngre industriinstallasjoner.

Materiale: Syrefats stål. AISI 3016L
Godstykkelse: 1,5 mm
Vangehøyde: 20 mm
Lengde: 3 meter