JFKnudtzen - AKKU-COMPACT KOMPLETT I PLAST - 6210002070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662015417
Elnummer
8817415
Leverandørens varenummer
6210002070
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Batteridrevet lokker Hydrauliksylinder og tank er i aluminium , (3,7kg inkl.batteri). Dette er en kraftig lokker som klarer følgende ståltykkelser: 3mm standard stål ST.37 2mm rustfritt opptil 80mmø. Det samme gjelder for firkant lokkere opptil 68x68mm. Firkant lokker 92x92mm 2mm standard ST.37 1,5mm rustfritt. Den har en høy kapasitet og lokker ca.190 hull på 22,5mmØ, 100 hull på 63mmØ eller 70 hull 68x68mm pr.lading (2mm standard stål ST.37). Lokkeren leveres komplett i plastkoffert med med batteri, bolter, distanser, forbor og hurtiglader. Ladetiden er 45 minutter for full lading. Batteri 18V 3,0Ah Pumpen er også utstyrt med overtrykksventil som hindrer at pakninger ryker. Trekk-kraft : 80kN.