JFKnudtzen - BLZ 5,08/10 SN OR - 3125152726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kretskort til kabel
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 10
Kontaktenes avstand - 5,08 mm
Merkestrøm In - 14,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190186265
Elnummer
1269462
Leverandørens varenummer
3125152726
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Forbindelsestype:
Kretskort til kabel
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
10
Kontaktenes avstand:
5,08 mm
Merkestrøm In:
14,5 A
Stikkoblingsutførelse:
Andre
Antall stikkontaktrekker:
1
Avstand mellom tilkoblinger:
5,08 mm
Vinkel-kretskort/kontakt:
Andre
Merkespenning:
400 V
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
II
Forurensningsgrad (verdi):
2
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsfarge:
Oransje
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Type kretskortfeste:
Andre
Type feste:
Andre
Type båndering:
Andre