JFKnudtzen - C 0,34/10 TURKIS 5X100 ENDEH - 9026030000

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - C  0,34/10 TURKIS 5X100 ENDEH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²

  • Hylselengde - 6 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Turkis

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190177171

Elnummer

2019430

Leverandørens varenummer

9026030000

Typebeskrivelse

H0,34/10 TK SV

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,34 mm²

Hylselengde:

6 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Turkis

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

22

Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.