JFKnudtzen - C 0,5/12 ORANGE ENDEHYLSE, L - 0409500000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190090456
Elnummer
2019401
Leverandørens varenummer
0409500000
Typebeskrivelse
H0,5/12 OR
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20
Endehylser Med plastkrage H 0.5/12 oransje WEIDMÜLLER STANDARD 0.5