JFKnudtzen - H 1,0/14 GUL XL ENDEHYLSE, L - 9025970000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190063733
Elnummer
2019437
Leverandørens varenummer
9025970000
Typebeskrivelse
H1,0/14S GE
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.