JFKnudtzen - H 2,5/14 GRÅ T ENDEHYLSE, L1 - 9021070000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190128944
Elnummer
2019452
Leverandørens varenummer
9021070000
Typebeskrivelse
H2,5/15T GR
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14
Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.


