JFKnudtzen - JFK ENDEHYLSE 2,5/12 blå pakn - 7510015021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250267302461
Elnummer
1801391
Leverandørens varenummer
7510015021
Typebeskrivelse
1801391
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei