JFKnudtzen - PO DS 230V/16A FOR BOKSMONT. - 3334858184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkelaststrøm - 16 A
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N) - 2,5 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248236022
Elnummer
1623196
Leverandørens varenummer
3334858184
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Merkespenning AC:
230 V
Merkelaststrøm:
16 A
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
2,5 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Antall poler:
2
Med fjernkontakt:
nei
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei


