JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 160 - 3213901725

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt fra/til - 10...240 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190122515

Elnummer

8815232

Leverandørens varenummer

3213901725

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt fra/til:

10...240 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

540 mm

Antall medleverte innsatser:

0

Krympeverktøy for:- Rør kabelsko 10... 300 mm².- Valset CU-skjøter 10... 150 mm²- Enkel innføring, sentrering og uttrekk av krymp- Presisjonsmekanikk gir høy pressekapasitet (100 kN)- Låsemekanisme for sikker krymping- Kan åpnes- Transportlås- Stort utvalg i verktøybakker i henhold til standardTekniske dataLengde: 540 mmVekt: 4 kg