JFKnudtzen - RS-F 34, 34 POLET RS80 - 3318022436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 34
Merkespenning - 76 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248047062
Elnummer
1270876
Leverandørens varenummer
3318022436
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
34
Merkespenning:
76 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
110 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
70 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm