JFKnudtzen - TILKOBL.KL.16-70MM2 5MM SKINN - 2760001287

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021267012878
Elnummer
1680202
Leverandørens varenummer
2760001287
Typebeskrivelse
Jordingsmateriell
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
14 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja