Kabeltec - BUS AS-I Marine/Gul 2x1,5 mm² - 1001743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Gummi
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613064747
Elnummer
1001743
Leverandørens varenummer
1001743
Typebeskrivelse
1001743
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Gul
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Gummi (EPR)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
7,5 mm
Merkespenning U:
500 V
Oppbygning: gul eller sort ytterkappe, fargekodede ledere(blå og brun).
Isolasjon indre/ytre: EPDM/TPE gummi.
Dimensjon: 1,5 mm².
Antall ledere: 2 ledere.
Jordleder: Nei.
Test spenning: 2000V.
Drift spenning: 300V.
Temperaturområde: Fritt forlagt -30 °C til 75 °C, fast forlagt -40 °C til 70 °C.
Lederkonstruksjon: IEC 228, klasse 6.
Kan leveres i andre materialer på leder og ytterkappe.