Utgått

Kabeltec - H07 RN-F 1X35 mm² Gummikabel - 10 019 80

KopierKopier
Kabeltec - H07 RN-F 1X35 mm² Gummikabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613021313

Elnummer

1001980

Leverandørens varenummer

10 019 80

Typebeskrivelse

GUMMIKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

35 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

AWG størrelse:

2

Nominelt ledertversnitt (AWG):

2 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (HEPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EPR)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

12,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

265,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

265,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

106,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...80 °C

Merkespenning U:

750 V

Bruksområder: Gummikabel for generelt industrielt bruk, har i Norge blitt kalt NMHVO, men er nå harmonisert og har fått navnet H07RNF. Ofte brukt til skjøtekabel ute eller som kabel til håndverktøy, F.eks sirkelsager, driller, elektriske høvler etc. Blir også brukt til portabelt lysutstyr, flyttbare motorer, samt utvendige vareheiser, så som taksteinheis. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oksygen, samt den er værbestandig. Tekniske data: Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr.merket), revolvert Isolasjon indre/ytre: Gummi/Gummi Dimensjon: 1,5 mm2 til 300 mm2 Antall ledere: 1 til 36 ledere Jordleder: Fra 3-leder Test spenning: 2500V 50Hz Drift spenning 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt -25 til +60°C, fast forlagt -40 til +60°C Leder konstruksjon: VDE 025 Klasse 5 Flamme test: Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 332-1 Olje resistans: Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803 eller klasse "c" etter del 805 A1 Minste bøyeradius: 5-7xkabeldiameter