Kabeltec - LifY 1X0,25 mm² Hvit Fintrådet - 10 066 18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613011208
Elnummer
1006618
Leverandørens varenummer
10 066 18
Typebeskrivelse
HØYFLEKSIBEL ENLEDER
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
900 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
24
Nominelt ledertversnitt (AWG):
24 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Hvit
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
1,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
1,5 mm
Merkespenning U:
900 V


