Utgått

Kabeltec - LifY 1X1,0 mm² Blå Fintrådet - 10 066 26

KopierKopier
Kabeltec - LifY 1X1,0 mm² Blå Fintrådet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613011406

Elnummer

1006626

Leverandørens varenummer

10 066 26

Typebeskrivelse

HØYFLEKSIBEL ENLEDER

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Blå

Merkespenning U0:

900 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Blå

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

6 mm

Merkespenning U:

900 V

Teknisk beskrivelse kommer senere