Utgått

Kabeltec - LifY 1X2,5 mm² Rød Fintrådet - 10 066 33

KopierKopier
Kabeltec - LifY 1X2,5 mm² Rød Fintrådet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 900 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613011253

Elnummer

1006633

Leverandørens varenummer

10 066 33

Typebeskrivelse

HØYFLEKSIBEL ENLEDER

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

900 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Rød

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Merkespenning U:

900 V

Teknisk beskrivelse kommer senere