Utgått

Kabeltec - LIYCY 24x0,34 mm² - 10 016 21

KopierKopier
Kabeltec - LIYCY 24x0,34 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 24

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 22

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613018887

Elnummer

1001621

Leverandørens varenummer

10 016 21

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

24

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

22

Nominelt ledertversnitt (AWG):

22 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

12 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

120 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

120 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

120 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Bruksområder: LIYCY brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Kan også leveres som LIYCY-JZ(tallkodet m/ gulgrønn jordleder) Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledereDIN47100, revolvert flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,14 til 1,5mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: Nei Testspenning: 1500V Driftspenning Uo/U: 250V Temperaturområde: Fast opplagt –30°C til 80°C, PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: VDE 0812 og 0245 Impedanse: 80 Ohm Kapasitanse: 90/110/110pF/m ved 0,14-0,25-0,34 mm2