Utgått

Kabeltec - LIYCY-BLÅ 7x1,0 mm² - 10 029 20

KopierKopier
Kabeltec - LIYCY-BLÅ 7x1,0 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613059002

Elnummer

1002920

Leverandørens varenummer

10 029 20

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

13,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Merkespenning U0:

0 V

Merkespenning U:

0 V

Bruksområder: LIYCY-BLÅ er brukt som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks maskiner, styreskap og pulter samt ventliasjon der hvor det kreves at kavel er blå(dvs for egensikre soner) Kabelen er olje- og bensinbestandig Tekniske data: Oppbygning: Blå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 – 1,5mm2 Antall ledere: 2 – 34 ledere Jordleder Nei Testspenning: 2000V Driftsspenning 300V/500V Temperaturområde: Fritt forlagt -5C0 til 700C, fast forlagt -300C til 800C Lederkonstruksjon: IEC228 klasse 5 PVC-karakteristikk Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1