Utgått

Kabeltec - NEO-FLAT 4G95 mm² NGFLGØU - 10 030 62

KopierKopier
Kabeltec - NEO-FLAT 4G95 mm² NGFLGØU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613060176

Elnummer

1003062

Leverandørens varenummer

10 030 62

Typebeskrivelse

FLATKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

0000

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

950 mm

Merkespenning U:

750 V

Harmonisert flatkabel i PVC til f.eks. traverser, kraner, heiser og containerbroer, hvor kabelen blir utsatt for kraftig bevegelse i ett plan. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, flatkabler har en mye bedre bøyeradius enn runde kabler for samme applikasjon. Det anbefales ikke at kabelen utsettes for mer enn 35m fritt heng, eller en traversfart på over 1,6m pr. sekund. Det er også viktig at kabelen ikke blir utsatt for bøyning i lengderetning. Ved installasjon i heissjakter bør den henges fritt, festet kun i den ene enden i noen dager før installasjon. Tekniske data: Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet parallell ledere(fra 6 leder nr.merket), revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,75 mm2 til 16mm2 Antall ledere: 4 til 24 ledere Jordleder: Fra 3 ledere Test spenning: H05VVH6 – 2500V 50Hz. H07VVH6 – 3000V 50Hz Drift spenning Uo/U: H05VVH6 – 300/500V. H07VVH6 – 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt –5 til +70, Fast opplagt – 40 til +70 Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5/IEC 228 Klasse 5 Konstruert etter: VDE 0281 del 403 og del 404 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC. Minste bøyeradius: 10xkabeltykkelse